Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraschall-Sensor UNDK 20P7914/S35A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-51860272
Hersteller:
     Baumer
Herst.-Nr.:
     10142491
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Ultraschall Sensor
Ultraschall Transduktor

Ultraschall-Sensor UNDK 20P7914/S35A

Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
Öffner (NC)
Blindzone:
10 mm
Breite des Sensors:
20 mm
Höhe des Sensors:
42 mm
Länge des Sensors:
15 mm
Einstellbarer Abstand:
10..200 mm
Einstellverfahren:
Teach-In
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 252,46*
€ 308,00*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 258,53*
€ 314,90*
Frei Haus
ab € 259,68*
€ 317,93*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 263,10*
€ 326,81*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 314,90*
€ 374,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,99*
€ 362,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,96*
€ 337,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,53*
€ 324,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,53*
€ 307,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.