Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stationärer 2D-Codeleser LSIS 222 M5M-R1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-51862784
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50117536
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner

Stationärer 2D-Codeleser LSIS 222 M5M-R1

Softwarefunktionen: Lesen von 2D Codes, Lesen von 1D Codes
Lesedistanz: 50 ... 330 mm
Auflösung Kamera horizontal: 844 px
Auflösung Kamera vertikal: 640 px
Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC
Schalteingänge: 1 St.
Schaltausgänge: 1 St.
Schnittstelle: RS 232
Anschluss: Rundstecker, M12
Abmessungen: 40 mm x 32 mm x 47 mm
Optikabdeckung: Glas
Umgebungstemperatur Betrieb: 0 .
Weitere Informationen:
Ausführung:
Festmontage
Anzahl der digitalen Ausgänge:
1
Anzahl der digitalen Eingänge:
1
Max. Reichweite:
330 mm
Nennspannung DC:
30 V
Max. Stromaufnahme:
0,3 A
Ausführung der Schnittstelle:
RS-232
Funkstandard Bluetooth:
nein
Funkstandard WLAN 802.11:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.118,08*
€ 1.187,19*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.102,87*
€ 1.192,49*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.534,27*
€ 1.614,62*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.717,92*
€ 1.791,99*
Frei Haus
ab € 1.726,99*
€ 1.809,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.791,99*
€ 2.132,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.772,43*
€ 2.109,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.733,32*
€ 2.062,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.720,28*
€ 2.047,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.717,92*
€ 2.044,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50036196
€ 16,01*
Zubehör
Leuze electronic
50111225
€ 108,95*
Zubehör
Leuze electronic
50111226
€ 166,31*
Zubehör
Leuze electronic
50112157
€ 42,00*
Zubehör
Leuze electronic
50135127
€ 42,55*
Zubehör
Leuze electronic
50135128
€ 53,32*
Zubehör
Leuze electronic
50135129
€ 74,07*
Zubehör
Leuze electronic
429278
€ 74,82*
Zubehör
Leuze electronic
50117253
€ 14,40*
Zubehör
Leuze electronic
50117252
€ 14,54*
Zubehör
Leuze electronic
50117251
€ 18,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.