Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronik-Druckschalter 0-100bar, M5 PNP 2S PK7522


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-51865999
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     PK7522
EAN/GTIN:
     4021179187091
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber

Elektronik-Druckschalter 0-100bar, M5 PNP 2S PK7522

Drucksensoren, Elektronischer Druckschalter, Messbereich: 0...100 bar / 0...1450 psi, Prozessanschluss: G 1/4A / M5 I, 4-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 9,6...32 V DC, Stromaufnahme: 25 mA, 2 x Schließer, 2 x n.o. Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Werkstoff Gehäuse: PBT (Pocan) PC , FPM (Viton) V4A (1.4404), Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium: V4A (1.
Weitere Informationen:
Geeignet als Wächter:
ja
Geeignet als 2 Punktregler:
nein
Geeignet als Begrenzer:
nein
Einschaltdruck:
3..100 bar
Berstdruck:
1600 bar
Mediumtemperatur:
-25..80 °C
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
9,6..32 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
0,5 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 149,62*
€ 181,13*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 162,52*
€ 190,49*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 169,21*
€ 196,84*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 170,72*
€ 198,81*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 172,43*
€ 200,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,84*
€ 234,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,82*
€ 233,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,15*
€ 225,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,90*
€ 220,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,21*
€ 201,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.