Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucksensor PC040V-210 #6833768


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drucksensor PC040V-210 #6833768
Drucksensor PC040V-210 #6833768
Artikel-Nr.:
     3517A-51884573
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     6833768
EAN/GTIN:
     4047101250930
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer

Drucksensor PC040V-210 #6833768

Drucksensor, mit 2 Transistorschaltausgängen pnp/npn, Zylindrische Bauform ohne Display, 2 Schaltausgänge pnp/npn, Kommunikation über IO-Link, Kommunikationsanzeige über LED am M12 Stecker, Druckbereich -1 - 40 bar rel.
Weitere Informationen:
Max. Arbeitsdruck:
40000 hPa
Einschaltdruck:
-1 bar
Anfangseinstellung:
-1000 hPa
Ausschaltdruck:
40 bar
Endeinstellung:
40000 hPa
Max. Prüfdruck:
180 bar
Berstdruck:
180 bar
Mediumtemperatur:
-40..85 °C
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
15..30 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 268,20*
€ 331,19*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 263,43*
€ 331,70*
Frei Haus
ab € 272,35*
€ 333,92*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,19*
€ 394,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,48*
€ 382,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 290,89*
€ 346,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,17*
€ 340,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,20*
€ 319,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.