Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messender Lichtvorhang Sender EA5E1500Q


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messender Lichtvorhang Sender EA5E1500Q
Messender Lichtvorhang Sender EA5E1500Q
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-51895077
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3075431
EAN/GTIN:
     0662488754310
Suchbegriffe:
Lichtgitter Sender
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke

Messender Lichtvorhang Sender EA5E1500Q

Messender Lichtvorhang, Sender, Stecker M12x1, 8 polig, Messfeldhöhe 1500 mm, Betriebsspannung 12 30 VDC, Schutzart IP65, Auflösung 5 mm, Max. Reichweite 4 m, 2 x EZA-MBK-11 Haltewinkel im Lieferumfang enthalten, max. Reichweite: 4000 mm
Weitere Informationen:
Ausblendung möglich:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Breite des Sensors:
36 mm
Höhe des Sensors:
1578 mm
Länge des Sensors:
45,2 mm
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender
Umgebungstemperatur:
-40..70 °C
Auflösung des Lichtvorhangs:
5 mm
Schutzfeldhöhe:
1500 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter turck, lichtgitter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.993,13*
€ 2.074,93*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 1.999,37*
€ 2.079,98*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.014,00*
€ 2.100,46*
Frei Haus
ab € 2.043,56*
€ 2.120,74*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.050,34*
€ 2.129,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.100,46*
€ 2.499,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.085,02*
€ 2.481,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.038,72*
€ 2.426,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.023,28*
€ 2.407,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.014,00*
€ 2.396,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.