| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-51898910 Herst.-Nr.: 3033398 EAN/GTIN: 0662488333980 |
| |
|
| | |
| Optoelektronischer Sensor Q406EQ Optoelektronischer Sensor, Einweglichtschranke (Sender), Stecker, M12 x 1, 4-polig, Schutzart IP67/IP69K, Umgebungstemperatur: -40 +70° C, Betriebsspannung: 10 30 VDC, max. Reichweite: 60000 mm Weitere Informationen: | | Lieferumfang des Einwegsystems: | Sender | Bemessungsschaltabstand: | 60000 mm | Max. Schaltabstand: | 60000 mm | Einstellverfahren: | sonstige | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Gehäusebauform: | Quader | Breite des Sensors: | 40,1 mm | Durchmesser des Sensors: | 30 mm | Höhe des Sensors: | 82,5 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 68,49* | € 84,90* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 68,99* | € 85,70* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 69,94* | € 86,98* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 70,82* | € 88,36* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 70,07* | € 88,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|