| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-51959309 Herst.-Nr.: 303103 EAN/GTIN: 8018367607406 |
| |
|
| | |
| LED-Wand-u.Deckenleuchte 3000K 303103 Leuchten für Wand-, Sockel-, Decken- und Pollermontage, für Innen- und Außenbereiche, bestehend aus: Gehäuse und Abdeckung aus lackiertem Aluminiumdruckguss. Diffusor aus gepresstem Glas, innen mattiert und an der Abdeckung befestigt. Dichtung aus Polymerschaumstoff. Äußere Schrauben aus Edelstahl. Die Modelle DA sind Modelle mit getrennter Schaltbarkeit mit zwei parallel geschalteten Konvertern und benötigen zwei getrennte Zuleitungen. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | F | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | nein | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | nein | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 197,06* | € 242,45* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 198,97* | € 244,89* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 205,60* | € 252,23* | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 206,10* | € 253,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|