| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-52065257 Herst.-Nr.: HA366 EAN/GTIN: 3250613113162 |
| |
|
| | |
| Lasttrennschalter 3P 2500A HA366 Lasttrennschalter mit Trennungsanzeige 3P 2500A. Lasttrennschalter nach DIN EN 60947-3 zur EIN/AUS-Schaltung in Anlagen. Aufgebaut in modularer Bauform zum Aufschnappen auf DIN-C-Hutprofilschiene oder zum Aufbau auf Montageplatte. Weitere Informationen: | | Ausführung als Hauptschalter: | ja | Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter: | ja | Ausführung als Sicherheitsschalter: | ja | Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung: | nein | Ausführung als Wendeschalter: | nein | Anzahl der Schalter: | 1 | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: | 415 V | Bemessungsbetriebsspannung: | 380..415 V | Bemessungsdauerstrom Iu: | 2500 A | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 3.614,47* | € 3.899,50* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3.758,98* | € 3.973,10* | | | | | 18 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 3.830,80* | € 4.050,24* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 3.931,56* | € 4.147,31* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 3.948,80* | € 4.162,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|