Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckbrücke FBS 1/5-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckbrücke FBS 1/5-5
Steckbrücke FBS 1/5-5
Artikel-Nr.:
     3517A-52250943
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3030367
EAN/GTIN:
     4046356706056
Suchbegriffe:
Profibus Bridge
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
profibus bridge

Steckbrücke FBS 1/5-5

Steckbrücke, Rastermaß: 5,2 mm, Polbelegung: 1,5, Farbe: rot
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
5
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsstrom In:
24 A
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
nein
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
5,2 mm
Farbe:
rot
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 0,947*
€ 1,207*
Lager 3517
50
€ 5,00*
ab € 1,008*
€ 1,278*
50
Frei Haus
ab € 1,052*
€ 1,332*
20 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 1,0786*
€ 1,3686*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,0912*
€ 1,3812*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,278*
€ 1,52082
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,218*
€ 1,44942
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,118*
€ 1,33042
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,008*
€ 1,19952
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 63,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.