Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckbrücke


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000035783
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3030367
EAN/GTIN:
     4046356706056
Suchbegriffe:
Profibus Bridge
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
phoenix contact steckbrücke
Steckbrücke, Rastermaß: 5,2 mm, Polzahl: 5, Polbelegung: 1,5, Farbe: rot
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
5
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e':
false
Bemessungsstrom In:
24 A
Isoliert:
true
Mit Berührungsschutz:
false
Montageart:
sonstige
Rastermaß:
5.2 mm
Farbe:
rot
Weitere Suchbegriffe: profibus bridge, steckbrücke 5 polig
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,947*
€ 1,207*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,008*
€ 1,278*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,052*
€ 1,332*
14 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,0679*
€ 1,3479*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,0912*
€ 1,3812*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,207*
€ 1,43633
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,127*
€ 1,34113
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,047*
€ 1,24593
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,947*
€ 1,12693
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 60,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.