Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalhermostat Hysterese 1,3K, TW RTKSA-001.100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universalhermostat Hysterese 1,3K, TW RTKSA-001.100
Universalhermostat Hysterese 1,3K, TW RTKSA-001.100
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-52254968
Hersteller:
     ALRE-IT Regeltechnik
Herst.-Nr.:
     KA000100
EAN/GTIN:
     4050528074645
Suchbegriffe:
Kapillarrohr
Kapillarrohrregler
Kapillarthermostat
kapillarrohrregler

Universalhermostat Hysterese 1,3K, TW RTKSA-001.100

Diese Gerätereihe wurde speziell entwickelt für den Einsatz in der Heiztechnik in Kesselanlagen oder Speichern, Fernwärmeübergabestationen und Wärmeübertragungsanlagen, in der Lüftungstechnik als Zuluftüberwachung oder als Begrenzer von elektrischen Heizregistern sowie zur Regelung und Überwachung von Temperaturen an Rohrleitungen und Behältern. Tauchhülsen, Schutzwendel und Befestigungsset gehören nicht zum Lieferumfang.
Weitere Informationen:
Messbereich:
0..50 °C
Differenz verstellbar:
nein
Differenzwert:
1,3 K
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
kapillar
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
57 °C
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Max. Kontaktbelastung:
16 A
Kontaktverriegelung:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 50,17*
€ 64,83*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 50,07*
€ 64,95*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 50,24*
€ 65,09*
Frei Haus
ab € 51,63*
€ 66,81*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 51,25*
€ 68,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,83*
€ 77,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,98*
€ 76,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,69*
€ 72,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,00*
€ 69,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,31*
€ 68,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,17*
€ 59,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ALRE-IT Regeltechnik
KA999901
ab € 2,77*
Zubehör
ALRE-IT Regeltechnik
KA989901
ab € 13,13*
Zubehör
ALRE-IT Regeltechnik
KA989903
ab € 16,89*
Zubehör
ALRE-IT Regeltechnik
KA969906
ab € 39,94*
Zubehör
ALRE-IT Regeltechnik
KA969904
ab € 20,51*
Zubehör
ALRE-IT Regeltechnik
KA969905
ab € 33,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.