Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Aufsteck-Stromwandler 855-305/200-501


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 855-305/200-501 Stromtransformator Weiß 200 A
Wago 855-305/200-501 Stromtransformator Weiß 200 A
Artikel-Nr.:
     3517A-52356000
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     855-305/200-501
EAN/GTIN:
     4050821749356
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler

Aufsteck-Stromwandler 855-305/200-501

Aufsteck-Stromwandler
Primärer Bemessungsstrom 200 A
Sekundärer Bemessungsstrom 5 A
Bemessungsleistung 5 VA
Genauigkeitsklasse 1
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
200 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
5 VA
Genauigkeitsklasse:
1
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Geeicht:
nein
Mit Berührungsschutz:
ja
Öffnungsdurchmesser:
25,7 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 15,91*
€ 22,24*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 15,6919*
€ 22,356*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,17*
€ 22,61*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 16,96*
€ 23,29*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 17,52*
€ 23,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2007-8876
ab € 35,11*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-493/000-001
ab € 227,42*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
857-551
ab € 140,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2857-570/024-005
ab € 260,057*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.