Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-52366569 Herst.-Nr.: 96634870 EAN/GTIN: 9010299339089 |
| |
|
| | |
| LED-Anbauleuchte 840 ROXY1500D5500840HFIX LED-Anbauleuchte, DALI-dimmbar, für direkte Beleuchtung mit UGR<19. Sanfte, weiche und blendfreie Beleuchtung für Büros und Bildungseinrichtungen mit opalem Diffusor aus PS für vollständig homogene Ausleuchtung. Leuchten Leistung: 43 W. Lebensdauer: 50.000 h, L80, Farborttoleranz (initial MacAdam): 4, Gesamtlichtstrom: 5450 lm, Leuchten Lichtausbeute: 127 lm/W, Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 4000 K. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Geeignet für Wandmontage: | nein | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | ja | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 147,70* | € 180,69* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 148,55* | € 181,30* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 154,39* | € 187,95* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 158,15* | € 192,08* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 166,64* | € 216,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|