Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzumschalter fernb., 4-p,Iu: 63A 3KC3426-2AA22-0AA3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517A-52550258
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3KC34262AA220AA3
EAN/GTIN:
     4001869527369
Suchbegriffe:
Drehgriff Schaltgeräte
Hauptschalter
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock

Netzumschalter fernb., 4-p,Iu: 63A 3KC3426-2AA22-0AA3

SENTRON, Netzumschalter 3KC, fernbetätigt, RTSE, 4-polig, Iu: 63 A, Ue AC: 415 V, Ie bei AC-33 B bei 415V: 63 A, Ie bei AC-23 A bei 690V: 63 A, Schraub- und Hutschienenbefestigung 35 mm, Motorantrieb, am rechten Ende, langer Drehgriff, Rahmenklemme Netzumschalter 3KC bis 3200 A für die permanente Stromversorgung. Netzumschalter 3KC von Siemens stehen für hohe Leistung, einfache Installation und sicheren Betrieb.
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
415 V
Bemessungsbetriebsspannung:
176..288 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
63 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
63 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 506,82*
€ 575,39*
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 494,27*
€ 575,96*
Frei Haus
ab € 526,45*
€ 594,18*
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 619,38*
€ 699,77*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 664,62*
€ 748,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 575,39*
€ 684,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 573,87*
€ 682,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 554,10*
€ 659,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 538,37*
€ 640,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 506,82*
€ 603,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3KC90008TL40
ab € 1.046,58*
Zubehör
Siemens
3KC96251
ab € 124,83*
Zubehör
Siemens
3KC96241
ab € 426,90*
Zubehör
Siemens
3KC96222
ab € 23,53*
Zubehör
Siemens
3KC96031
ab € 46,72*
Zubehör
Siemens
3KC96032
ab € 47,09*
Zubehör
Siemens
3KC96042
ab € 7,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.