Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrennschalter Baugröße: 3, 4-polig 3KD3844-0PE10-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Schaltbild
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     3517A-52551509
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3KD38440PE100
EAN/GTIN:
     4001869515687
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Trennschalter

Lasttrennschalter Baugröße: 3, 4-polig 3KD3844-0PE10-0

Lasttrennschalter 250A, Baugr. 3, 4-polig Seitenantrieb links Grundgerät ohne Handgriff Flachanschluss Lasttrennschalter 3KD bis 1600 A als leistungsfähiger Haupt-, NOT-AUS- oder Reparaturschalter. Lasttrennschalter 3KD bis 1600 A von Siemens bieten zuverlässig Personenschutz und gewährleisten hohe Anlagenverfügbarkeit in Industrie, Infrastruktur und Gebäuden.
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
1000 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
250 A
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 196,73*
€ 237,59*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 202,29*
€ 241,00*
Frei Haus
ab € 214,09*
€ 254,28*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 265,47*
€ 310,46*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 268,49*
€ 313,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,00*
€ 286,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,19*
€ 282,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,03*
€ 273,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,11*
€ 263,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,29*
€ 240,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3KF91120AA10
ab € 3,28*
Zubehör
Siemens
3KF92120AA10
ab € 10,71*
Zubehör
Siemens
3SU14001AA101BA0
ab € 2,60*
Zubehör
Siemens
3SU14001AA101LA0
ab € 4,27*
Zubehör
Siemens
3SU14001AA101CA0
ab € 2,60*
Zubehör
Siemens
3SU14001AA101MA0
ab € 4,25*
Zubehör
Siemens
3SU14001AA101FA0
ab € 4,60*
Zubehör
Siemens
3SU14001AA101QA0
ab € 7,76*
Zubehör
Siemens
3SU14001AA101DA0
ab € 5,84*
Zubehör
Siemens
3SU14001AA101NA0
ab € 8,62*
Zubehör
Siemens
3SU14001AA101EA0
ab € 5,86*
Zubehör
Siemens
3SU14001AA101PA0
ab € 8,62*
Zubehör
Siemens
3KD93048
ab € 31,07*
Zubehör
Siemens
3KD93045
ab € 22,04*
Zubehör
Siemens
3KD93088
ab € 18,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.