Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-52552670 Herst.-Nr.: 3NP19431CD00 EAN/GTIN: 4011209778924 |
| |
|
| | |
| Kabelanschlussabdeckung mit Umgreifschutz, f 3NP1943-1CD00 Kabelanschlussabdeckung mit Umgreifschutz, für Baugröße NH1, Zubehör für Sicherungs- Lasttrennschalter 3NP1 Sicherungslasttrennschalter 3NP bis 630 A mit verbessertem Personen- und Anlagenschutz und komfortabler Anschlusstechnik. Die Sicherungslasttrennschalter bewahren Anlagen in Industrie oder Infrastruktur vor Überlast und Kurzschluss und sind für den branchenübergreifenden Einsatz geeignet. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 5,75* | € 8,34* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,76* | € 8,36* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 5,65* | € 8,40* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 5,81* | € 8,42* | | | | | 41 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5,89* | € 8,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|