Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Video color Außenstation V PUK 16 Tasten 2-spal AVU15160-0012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Video color Außenstation V PUK 16 Tasten 2-spal AVU15160-0012
Video color Außenstation V PUK 16 Tasten 2-spal AVU15160-0012
Artikel-Nr.:
     3517A-52655054
Hersteller:
     TCS
Herst.-Nr.:
     AVU15160-0012
EAN/GTIN:
     4035138014465
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
SmartHome Türsprechanlage
Gegensprechanlage
Türsprechanlage

Video color Außenstation V PUK 16 Tasten 2-spal AVU15160-0012

Video-Außenstation zur Unterputzmontage , AVU15160-0012, 16 Klingeltasten 2 Spalten, bronze, Artikelnummer: AVU15160-0012, Bild / VIDEO EIGENSCHAFTEN, Color-Kamera mit Bildsensor 1/4"
Single-chip CMOS, diagonaler Erfassungswinkel: 130 Grad, Auflösung, maximal (Pixel x Pixel): PAL: 648 H x 488 V, Auflösung: 380 H TVL Color, Objektiv 2,0 mm , F=2,5, Lichtempfindlichkeit: 1,0 lx (F 1,2), Videoausgangssignal: (differenziell, koaxial) 1,1 Vp-p.
Weitere Informationen:
Installationstechnik:
Bus-System
Montageart:
Unterputz
Betriebsart:
Drucktaster
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
16
Modulare Bauweise:
nein
Mit Infoschild:
nein
Mit Abdeckung:
ja
Mit digitalem Türcode:
nein
Mit Audio-Induktionsschleife:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.467,25*
€ 1.616,01*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.515,87*
€ 1.668,53*
Frei Haus
ab € 1.532,15*
€ 1.684,79*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.750,65*
€ 1.927,00*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.668,53*
€ 1.985,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.652,88*
€ 1.966,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.589,70*
€ 1.891,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.551,11*
€ 1.845,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.515,87*
€ 1.803,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.