Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Video color Außenstation V PUK 21 Tasten 3-spal AVU16210-0019


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Video color Außenstation V PUK 21 Tasten 3-spal AVU16210-0019
Video color Außenstation V PUK 21 Tasten 3-spal AVU16210-0019
Artikel-Nr.:
     3517A-52655063
Hersteller:
     TCS
Herst.-Nr.:
     AVU16210-0019
EAN/GTIN:
     4035138014328
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
SmartHome Türsprechanlage
Gegensprechanlage
Türsprechanlage

Video color Außenstation V PUK 21 Tasten 3-spal AVU16210-0019

Video-Außenstation zur Unterputzmontage , AVU16210-0019, 21 Klingeltasten 3 Spalten, weiss, Artikelnummer: AVU16210-0019, Bild / VIDEO EIGENSCHAFTEN, Color-Kamera mit Bildsensor 1/4"
Single-chip CMOS, diagonaler Erfassungswinkel: 130 Grad, Auflösung, maximal (Pixel x Pixel): PAL: 648 H x 488 V, Auflösung: 380 H TVL Color, Objektiv 2,0 mm , F=2,5, Lichtempfindlichkeit: 1,0 lx (F 1,2), Videoausgangssignal: (differenziell, koaxial) 1,1 Vp-p.
Weitere Informationen:
Installationstechnik:
Bus-System
Montageart:
Unterputz
Betriebsart:
Drucktaster
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
21
Modulare Bauweise:
nein
Mit Infoschild:
nein
Mit Abdeckung:
ja
Mit digitalem Türcode:
nein
Mit Audio-Induktionsschleife:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.713,58*
€ 1.870,20*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.768,61*
€ 1.931,03*
Frei Haus
ab € 1.796,08*
€ 1.949,87*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 2.057,75*
€ 2.230,42*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.931,03*
€ 2.297,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.918,46*
€ 2.282,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.849,59*
€ 2.201,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.808,86*
€ 2.152,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.768,61*
€ 2.104,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.