| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-52659799 Herst.-Nr.: 200041470-00 EAN/GTIN: 4015739414703 |
| |
|
| | |
| Bus-Telefon Standard Aluminium/Schwarz BTS 850-02 A/S Bus-Telefon Standard für den Siedle In-Home-Bus. Weitere Informationen: | | Mit Video: | nein | Installationstechnik: | Bus-System | Montageart: | Aufputz | Werkstoff: | Kunststoff | Mit Memory-Funktion: | nein | Abhörsicher: | ja | Bedienung Türöffner: | ja | Schaltfunktionen: | ja | Freisprechen: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 170,54* | € 176,13* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 172,14* | € 177,91* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 174,98* | € 180,84* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 178,43* | € 184,28* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 183,83* | € 189,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|