Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Video-Türstation CVU 850-1-01 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Video-Türstation CVU 850-1-01 E
Video-Türstation CVU 850-1-01 E
Artikel-Nr.:
     3517A-52668824
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     210009487-01
EAN/GTIN:
     4056138012169
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
SmartHome Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage

Video-Türstation CVU 850-1-01 E

Video-Türstation Siedle Compact Unterputz, für die Installation im In-Home-Bus. Mit den Funktionen Rufen, Sprechen, Sehen und Türöffnen.
Weitere Informationen:
Installationstechnik:
Bus-System
Montageart:
Unterputz
Betriebsart:
sonstige
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
1
Modulare Bauweise:
nein
Mit Infoschild:
nein
Mit Abdeckung:
ja
Mit digitalem Türcode:
nein
Mit Audio-Induktionsschleife:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 750,68*
€ 793,17*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 766,73*
€ 808,86*
Frei Haus
ab € 775,25*
€ 816,90*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 813,03*
€ 857,65*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 804,66*
€ 869,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 808,86*
€ 962,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 807,10*
€ 960,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 795,59*
€ 946,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 784,99*
€ 934,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 766,73*
€ 912,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.