Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akustikelement BLADE-AB 1200X0300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akustikelement BLADE-AB 1200X0300
Akustikelement BLADE-AB 1200X0300
Artikel-Nr.:
     3517A-52751209
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     SP0200109
EAN/GTIN:
     4029299495973

Akustikelement BLADE-AB 1200X0300

AKUSTIKBAFFEL, ABSORBER WEIß, 1200X0300X40MM, BTKe
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Länge:
1200 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
300 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 130,00*
€ 162,96*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 130,47*
€ 163,57*
Frei Haus
ab € 136,01*
€ 169,52*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,96*
€ 193,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,77*
€ 191,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,93*
€ 181,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,91*
€ 176,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,00*
€ 154,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.