Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akustikelement BLADE-AB 1200X0300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akustikelement BLADE-AB 1200X0300
Akustikelement BLADE-AB 1200X0300
Artikel-Nr.:
     6012B-52751209
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     SP0200109
EAN/GTIN:
     4029299495973
Suchbegriffe:
Akustik-Deckenelement
Akustikdeckenelement
Akustikdeckenplatte
Deckensegel

Akustikelement BLADE-AB 1200X0300

AKUSTIKBAFFEL, ABSORBER WEIß, 1200X0300X40MM, BTKe
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Länge:
1200 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
300 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: deckensegel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 130,02*
€ 166,48*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 130,52*
€ 166,99*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 135,40*
€ 171,81*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,81*
€ 204,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,98*
€ 202,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,30*
€ 194,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,44*
€ 187,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,40*
€ 161,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.