Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungelement PT6-PA66/6HIRHS-BK ACFM2W10 #151-02858


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Befestigungselement Aluminiumprofile für Bosch Rexroth/SUS, W=10.0mm, T=6.0mm, schwarz, 500ST
Befestigungselement Aluminiumprofile für Bosch Rexroth/SUS, W=10.0mm, T=6.0mm, schwarz, 500ST
Befestigungselement Aluminiumprofile für Bosch Rexroth/SUS, W=10.0mm, T=6.0mm, schwarz, 500ST
Befestigungselement Aluminiumprofile für Bosch Rexroth/SUS, W=10.0mm, T=6.0mm, schwarz, 500ST
Befestigungselement Aluminiumprofile für Bosch Rexroth/SUS, W=10.0mm, T=6.0mm, schwarz, 500ST
Befestigungselement Aluminiumprofile für Bosch Rexroth/SUS, W=10.0mm, T=6.0mm, schwarz, 500ST
Befestigungselement Aluminiumprofile für Bosch Rexroth/SUS, W=10.0mm, T=6.0mm, schwarz, 500ST
Befestigungselement Aluminiumprofile für Bosch Rexroth/SUS, W=10.0mm, T=6.0mm, schwarz, 500ST
Artikel-Nr.:
     3517A-52754611
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-02858
EAN/GTIN:
     4031026620299
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter

Befestigungelement PT6-PA66/6HIRHS-BK ACFM2W10 #151-02858

Kann in einer Sekunde im Konstruktionsprofil durch eine einfache Drehbewegung montiert werden. Kann mehrmals montiert und demontiert werden. Für Kabelbinder bis zu einer Breite von 8 mm. Durch die gerundete Kontur der Bündelaufnahme wird das Bündelgut zentriert. Kabelbinderaufnahme für Kabelbinder T50 - T120. Das Bündelgut kann längs als auch quer zum Profil geführt werden.
Weitere Informationen:
Länge:
17,5 mm
Breite:
22,5 mm
Höhe:
9,3 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
8 mm
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40..105 °C
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
pro Packung
Frei Haus
ab € 366,89*
€ 419,78*
pro Packung
Frei Haus
ab € 367,47*
€ 419,78*
38 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 370,165*
€ 423,505*
pro Packung
Frei Haus
ab € 374,81*
€ 428,54*
21 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 5,90*
ab € 391,36*
€ 446,73*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 419,78*
€ 499,5382
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 415,29*
€ 494,1951
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 396,12*
€ 471,3828
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 386,68*
€ 460,1492
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 366,89*
€ 436,5991
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,73378* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.