Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

für Profilschiene Bosch Rexroth 10 (500) Befestigungselement 151-02858


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0644660
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-02858
EAN/GTIN:
     4031026620299
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kann in einer Sekunde im Konstruktionsprofil durch eine einfache Drehbewegung montiert werden. Kann mehrmals montiert und demontiert werden. Für Kabelbinder bis zu einer Breite von 8 mm. Durch die gerundete Kontur der Bündelaufnahme wird das Bündelgut zentriert. Kabelbinderaufnahme für Kabelbinder T50 - T120. Das Bündelgut kann längs als auch quer zum Profil geführt werden. Für Konstruktionsprofile von allen namhaften Herstellern mit den Maßen: 20 x 20, 30 x 30 mm 40 x 40 mm und 45 x 45 mm.Dadurch das kein Befestigungsloch von nöten ist, ist die Montage und Handhabe der ACFM sehr einfach. Der ACFM2W10PT6 ist speziell auf das Bosch Rexroth Profil mit einer Nutbreite von 10 mm und Außenabmaßen von 45 mm abgestimmt.
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
Frei Haus
ab € 366,89*
€ 419,78*
pro Packung
Frei Haus
ab € 367,47*
€ 419,78*
Lager 4147
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 370,165*
€ 423,505*
pro Packung
Frei Haus
ab € 374,81*
€ 428,54*
20 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 5,90*
ab € 391,36*
€ 446,73*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 423,505*
€ 503,97095
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 419,065*
€ 498,68735
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 399,605*
€ 475,52995
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 390,205*
€ 464,34395
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 370,165*
€ 440,49635
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,74033* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.