Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zustimmtaster 5m, 6-polig PIT en1.1a-5m-s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zustimmtaster 5m, 6-polig PIT en1.1a-5m-s
Zustimmtaster 5m, 6-polig PIT en1.1a-5m-s
Artikel-Nr.:
     3517A-52756115
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     401112
EAN/GTIN:
     4046548077254
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
Zustimmschalter
Zustimmtaster

Zustimmtaster 5m, 6-polig PIT en1.1a-5m-s

PITenable 3-Stufen Zustimmtaster, 5m Spiralanschlußkabel und offenem Kabelende (6-polig).
Weitere Informationen:
Zwangsöffnung:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Querschlussüberwachung möglich:
ja
Mit Statusanzeige:
nein
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-12, 125 V:
0,3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-12, 24 V:
1 A
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP65
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 319,50*
€ 360,83*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 317,49*
€ 361,37*
Frei Haus
ab € 322,89*
€ 364,21*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 331,09*
€ 374,21*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 335,22*
€ 387,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,83*
€ 429,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,74*
€ 422,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,86*
€ 408,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,03*
€ 398,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,50*
€ 380,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.