| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-52756115 Herst.-Nr.: 401112 EAN/GTIN: 4046548077254 |
| |
|
| | |
| Zustimmtaster 5m, 6-polig PIT en1.1a-5m-s PITenable 3-Stufen Zustimmtaster, 5m Spiralanschlußkabel und offenem Kabelende (6-polig). Weitere Informationen: | | Zwangsöffnung: | nein | Geeignet für Sicherheitsfunktionen: | ja | Querschlussüberwachung möglich: | ja | Mit Statusanzeige: | nein | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-12, 125 V: | 0,3 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-12, 24 V: | 1 A | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 2 | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 2 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 317,97* | € 355,39* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 319,04* | € 355,96* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 321,87* | € 358,99* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 332,20* | € 369,66* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 342,59* | € 387,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|