Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Opto-Sensor Einweglichtschranke QS303E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-52762044
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3072971
EAN/GTIN:
     0662488729714
Suchbegriffe:
Bannerfilm-Rolle
Bannerfolien-Rolle
Einweg-Lichtschranke
Lichtschranke

Opto-Sensor Einweglichtschranke QS303E

Opto-Sensor, Einweglichtschranke (Sender), max. Reichweite 60000 mm, Leitungslänge 2 m, Kabel, PVC, 2 m, Schutzart IP67, LED rundum sichtbar, Betriebsspannung: 12 250 VDC oder 24 250 VAC
Weitere Informationen:
Bemessungsschaltabstand:
60000 mm
Max. Schaltabstand:
60000 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
22 mm
Durchmesser des Sensors:
30 mm
Höhe des Sensors:
44 mm
Länge des Sensors:
51,5 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 76,49*
€ 99,34*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 78,79*
€ 102,28*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 80,03*
€ 103,64*
Frei Haus
ab € 81,98*
€ 106,14*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 79,65*
€ 106,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,28*
€ 121,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,05*
€ 120,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,05*
€ 114,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,48*
€ 107,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,79*
€ 93,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.