Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Opto Sensor Lichttaster QS30LD W/30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-52762180
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3070232
EAN/GTIN:
     0662488702328
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster

Opto Sensor Lichttaster QS30LD W/30

Opto-Sensor, Reflexionslichttaster, max. Reichweite 400 mm, Leitungslänge 9 m, Kabel, PVC, 9 m, Schutzart IP67, LED rundum sichtbar, Teachtaster, 8-Segment Bargraph, Betriebsspannung: 10 30 VDC, Bipolarer Schaltausgang, Hell- oder Dunkelschaltung
Weitere Informationen:
Max. Schaltabstand:
400 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
22 mm
Durchmesser des Sensors:
30 mm
Höhe des Sensors:
49 mm
Länge des Sensors:
35 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: turck lichttaster, lichttaster
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 250,26*
€ 303,59*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 254,57*
€ 307,55*
Frei Haus
ab € 255,47*
€ 310,65*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 258,16*
€ 312,04*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 260,52*
€ 320,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,55*
€ 365,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,42*
€ 357,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,26*
€ 334,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,17*
€ 321,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,57*
€ 302,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.