| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-52764539 Herst.-Nr.: 3808921 EAN/GTIN: 0662488071752 |
| |
|
| | |
| Sicherheitslichtvorhang Sender, kaskadierbar SLLCE14-350-S Sicherheitslichtvorhang, Sender, Kaskadierbar, max. Reichweite 12000 mm, Robustes Gehäuse, Schutzart IP67, Diagnosedisplay zur Zustands- und Fehleranzeige, Überwachungsfeldhöhe L: 350 mm, Optische Ausrichthilfe, Keine Blindzone, Reichweite: 0.1...12 m, Auflösung: 14 mm, Betriebsspannung: 24 VDC, Automatische Kaskadenkonfiguration, Sicherheitslichtvorhang Typ 4 gemäß IEC 61496-1 & 61496-2, Kategorie 4 Ple gemäß EN ISO 13849-1, SIL 3 gemäß IEC 61508 & SIL 3 CL3 gemäß IEC 62061, Schock- und Vibrationsfest gemäß IEC 61496-1, Das Gerät wird ohne Verkabelung oder Haltewinkel geliefert. Weitere Informationen: | | Ausblendung möglich: | ja | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Flachsteckanschluss | Breite des Sensors: | 36 mm | Höhe des Sensors: | 355 mm | Länge des Sensors: | 45 mm | Kaskadierbar: | ja | Umgebungstemperatur: | -20..55 °C | Mit Mutingfunktion: | nein | Reaktionszeit: | 13,3 ms | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 668,89* | € 747,26* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 657,08* | € 747,76* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 677,31* | € 753,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|