| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-52769797 Herst.-Nr.: 6834104 EAN/GTIN: 4047101430882 |
| |
|
| | |
| Differenzdrucksensor PS040D-50 #6834104 Differenzdrucksensor, mit Stromausgang und einem Transistorschaltausgang pnp/npn, Ausgang 2 als Schaltausgang programmierbar, Drucküberwachung in rauhen industriellen Bedingungen, Drehbares Gehäuse nach Montage des Prozessanschlusses, Ablesen der eingestellten Werte ohne Werkzeug möglich, High-Side Switch, Programmierschutz durch versenkten Taster, Lock-Funktion und Passwortabfrage, Permanente Anzeige der Druckeinheit (bar, psi, kPa, MPa, misc), Druckspitzenspeicher, Druckbereich 0 . Weitere Informationen: | | Einschaltdruck: | 0 bar | Anfangseinstellung: | 0 hPa | Ausschaltdruck: | 40 bar | Endeinstellung: | 40000 hPa | Max. Prüfdruck: | 200 bar | Berstdruck: | 200 bar | Mediumtemperatur: | -40..85 °C | Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC: | 18..30 V | Anfangswert Messbereich Druck: | 0 Pa | Hinweis zur Abbildung: | Maßzeichnung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 555,37* | € 632,06* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 553,57* | € 632,62* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 559,32* | € 638,18* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 557,80* | € 645,08* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 578,47* | € 658,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|