Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fühler Temperaturerfassung TP-504A-T #9910860


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fühler Temperaturerfassung TP-504A-T #9910860
Fühler Temperaturerfassung TP-504A-T #9910860
Artikel-Nr.:
     3517A-52769968
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     9910860
EAN/GTIN:
     4047101430752
Suchbegriffe:
PT100
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
pt100

Fühler Temperaturerfassung TP-504A-T #9910860

Temperaturerfassung, Fühler, Pt100 Fühler nach DIN EN 60751, vibrations- und erschütterungsfest, anschließbar an TS, TTM, IM34, BL20, BL67, Max. Temperatur Stecker: 120°C, Anschlussart: 4-Leiteranschluss, Prozessanschluss Tri-Clamp 1 1/2
Weitere Informationen:
Temperaturmessbereich:
-50..120 °C
Länge des Messeinsatzes:
100 mm
Außendurchmesser des Thermometerschutzrohrs:
8 mm
Außendurchmesser der Thermometerschutzrohrspitze:
8 mm
Einbaulänge des Thermometerschutzrohrs:
100 mm
Ausführung des Anschlusskopfes:
sonstige
Umgebungstemperatur:
-40..120 °C
Hinweis zur Abbildung:
Maßzeichnung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 77,41*
€ 97,29*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 78,35*
€ 98,67*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 80,77*
€ 102,17*
Frei Haus
ab € 82,18*
€ 102,38*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,67*
€ 117,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,67*
€ 116,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,50*
€ 110,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,93*
€ 104,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,35*
€ 93,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.