Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEL UL-Style 300V AWG22 sw PVC-Datenleitun 300VAWG22sw


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
HEL UL-Style 300V AWG22 sw PVC-Datenleitun 300VAWG22sw
HEL UL-Style 300V AWG22 sw PVC-Datenleitun 300VAWG22sw
Artikel-Nr.:
     3517A-52854204
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     62101
EAN/GTIN:
     4060892205699
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

HEL UL-Style 300V AWG22 sw PVC-Datenleitun 300VAWG22sw

UL-Style 300VAWG22sw
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
0,33 mm²
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Außendurchmesser ca.:
1,8 mm
Verarbeitungstemperatur:
-5..90 °C
Nennspannung U:
300 V
Nennspannung U0:
300 V
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 37,42655*
€ 50,0261*
€ 6,90*
ab € 49,7028*
€ 76,8112*
Frei Haus
ab € 74,14245*
€ 99,20125*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 114,5031*
€ 144,26195*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 144,26195*
€ 171,67172
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 142,29165*
€ 169,32706
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 133,70285*
€ 159,10639
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 130,12215*
€ 154,84536
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 126,0626*
€ 150,01449
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 114,5031*
€ 136,25869
pro Packung
1 Packung enthält 305 Meter (ab € 0,37542* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.