Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H07V-K 1X2,5 RD 4520042/100


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
H07V-K 1X2,5 RD 4520042/100
H07V-K 1X2,5 RD 4520042/100
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-52855836
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4520042/100
EAN/GTIN:
     4044774702285
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

H07V-K 1X2,5 RD 4520042/100

Einzelader H07V-K 1X2,5 RD 100 M
Einzelader
1X2.5
rot
Ring
U0/U: 450/750 V
PVC
HAR-zertifiziert
feste Verlegung
Anwendungsgebiete: Auf Kabelpritschen zur offenen Verlegung für den Potentialausgleich verwendbar
Einsatz bei bis zu -40 °C möglich
Zur Verdrahtung von maschineninternen Stromkreisen
Für die feste und geschützte Verlegung
Zur Verdrahtung von Leuchten
Nutzen: Auch im Einweg-Großkarton erhältlich Verfügbarkeit von Großkartons ist farb- und querschnittsabhängig und generell nur bis 6 mm² Leiterquerschnitt gegeben
Verschiedene Aderisolationsfarben erhältlich
Hergestellt nach harmonisierter europäischer Bauart H07V-K, mit Prüfzeichen ?HAR? für geprüfte Sicherheit und Qualität (gilt nicht für: transparent, grün (Einzelfarbe), gelb (Einzelfarbe), alle Doppelfarben (außer grüngelb und gelbgrün))
Klassifiziertes Brandverhalten gemäß EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website
?HAR?-Leitungen in Europa weitreichend akzeptiert und einsetzbar
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
2,5 mm²
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Farbe:
rot
Kabelgeometrie:
rund
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Eca
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 6,40*
ab € 0,29055*
€ 0,39055*
Lager 3517
100
pro Meter
€ 5,00*
ab € 0,3111*
€ 0,4211*
100
pro Meter
€ 5,95*
ab € 0,36745*
€ 0,49745*
3 Tage
100
100
pro Meter
€ 5,99*
ab € 0,4108*
€ 0,5508*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,40*
€ 0,68*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,4211*
€ 0,50111
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,3811*
€ 0,45351
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,3611*
€ 0,42971
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,3111*
€ 0,37021
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 42,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
100775
ab € 24,27*
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,22*
Zubehör
Weidmüller
9005000000
ab € 46,88*
Zubehör
Enghofer
30002207
ab € 7,18*
Zubehör
Duratool
908-101-F
ab € 3,94*
Zubehör
Duratool
D01627
ab € 79,82*
Zubehör
Enghofer
30002169
ab € 4,70*
Zubehör
Enghofer
30002191
ab € 2,26*
Zubehör
JOKARI-Krampe
T20100
ab € 20,51*
Zubehör
Cimco
122018
ab € 83,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.