| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-52864367 Herst.-Nr.: KT5110 EAN/GTIN: 4021179289887 |
| |
|
| | |
| Leuchttaster kapazitiv KT5110 Kapazitiver Leuchttaster Ø 29 / L = 31 mm Schließer DC PNP 2 m PUR-Kabel IP 65 IP 67 IP 69K (frontseitig) 3-Leiter Umgebungstemperatur -40...85 °C Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 67,03* | € 80,03* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 64,87* | € 80,05* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 66,57* | € 80,15* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 68,80* | € 82,50* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 73,08* | € 87,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|