Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endkappen Kunststoff 62399420


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endkappen Kunststoff 62399420
Endkappen Kunststoff 62399420
Artikel-Nr.:
     3517A-52951919
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     62399420
EAN/GTIN:
     4021553078786
Suchbegriffe:
Endkappe für LED-Streifen Profile
endkappe für led-streifen profile

Endkappen Kunststoff 62399420

2x Endkappen, grau, steckbar, Stärke (ohne Haltestifte): 1,6mm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
1 mm
Breite:
18 mm
Höhe:
6,7 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 1,61*
€ 2,69*
€ 5,95*
ab € 1,63*
€ 2,72*
€ 3,90*
ab € 1,82*
€ 3,04*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 2,22*
€ 3,66*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Josef Barthelme
62399421
ab € 3,79*
Zubehör
Josef Barthelme
62399422
ab € 7,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.