Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAR 62399420 GARliano flex Endkappen, Ku nststoff, 2 Stück, steckbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endkappen Kunststoff 62399420
Endkappen Kunststoff 62399420
Artikel-Nr.:
     986-5539309
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     62399420
EAN/GTIN:
     4021553078786
Suchbegriffe:
Endkappe für LED-Streifen Profile
endkappe für led-streifen profile
2x Endkappen, grau, steckbar, Stärke (ohne Haltestifte): 1,6mm
Weitere Informationen:
Länge:
1 mm
Höhe:
6,7 mm
Breite:
18 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Art des Zubehörs:
Endkappe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 1,61*
€ 2,69*
€ 5,95*
ab € 1,63*
€ 2,72*
€ 3,90*
ab € 1,82*
€ 3,04*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 2,22*
€ 3,66*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Josef Barthelme
62399421
ab € 3,79*
Zubehör
Josef Barthelme
62399422
ab € 7,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.