Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung 2750mm WW SLOIN COV E L2750


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SLN2/SLOIN COV MRC L2750 WW Abdeckung
SLN2/SLOIN COV MRC L2750 WW Abdeckung
Artikel-Nr.:
     3517A-52965889
Hersteller:
     Zumtobel
Herst.-Nr.:
     22169587
EAN/GTIN:
     9008709797642
Suchbegriffe:
Abdeckglas

Abdeckung 2750mm WW SLOIN COV E L2750

Abdeckung aus. Abmessungen: 2900 x 65 x 1 mm Gewicht: 0,57 kg
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Länge:
2900 mm
Breite:
65 mm
Höhe/Tiefe:
1 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 137,34*
€ 171,38*
€ 5,95*
ab € 137,30*
€ 171,96*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 138,97*
€ 174,10*
Frei Haus
ab € 142,83*
€ 177,89*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,38*
€ 203,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,17*
€ 201,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,02*
€ 190,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,89*
€ 184,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,34*
€ 163,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.