Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Anbauleuchte DALI 3000K Lunexo D2 #6829151


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRILUX Lunexo D2 CDP-I 5500 830 6829151 ETDD +LLWC01 LED-Anbauleu. 58W 5200lm
TRILUX Lunexo D2 CDP-I 5500 830 6829151 ETDD +LLWC01 LED-Anbauleu. 58W 5200lm
Artikel-Nr.:
     3517A-53050819
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6829151
EAN/GTIN:
     4018242363131
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED-Anbauleuchte DALI 3000K Lunexo D2 #6829151

Exklusive rechteckige LED-Anbauleuchte mit abgerundeten Ecken und sichtbarer Lichtkante. Mit integriertem LiveLink WiFi Steuergerät für tageslichtabhängige Regelung und Anwesenheitserfassung sowie WLAN-Modul für eine sichere Inbetriebnahme und Bedienung (WPA2 Verschlüsselung). Vordefinierte Raumkonfigurationen (Use Cases) mit allen planungsrelevanten Daten ermöglichen eine einfache und schnelle Inbetriebnahme.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 871,62*
€ 973,91*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 872,53*
€ 981,93*
€ 5,95*
ab € 915,03*
€ 1.027,20*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 925,50*
€ 1.039,74*
Frei Haus
ab € 937,10*
€ 1.049,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.039,74*
€ 1.237,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.034,71*
€ 1.231,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 999,07*
€ 1.188,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 970,43*
€ 1.154,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 925,50*
€ 1.101,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
4601800
ab € 12,98*
Zubehör
TRILUX
7002300
ab € 17,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.