Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtenadapter schwarz 175210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leuchtenadapter schwarz 175210
Leuchtenadapter schwarz 175210
Artikel-Nr.:
     3517A-53053644
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     175210
EAN/GTIN:
     4024163161770

Leuchtenadapter schwarz 175210

Mechanischer Leuchtenadapter für das 3Phasen Hochvolt-Schienen-System. Der in mehreren Farbversionen erhältliche Adapter verfügt über eine Bohrung für Pendelleuchten mit Stahlseilabhängung. Durch die auf der Adapterunterseite am Rand liegende Bohrung kann ein Stahlseil durchgeführt werden. Das Stahlseil wird zusammen mit dem Adapter in der 3Phasen Schiene verschraubt und damit befestigt (geklemmt).
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Adapter
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
66 mm
Breite:
66 mm
Höhe:
31 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 9,24*
€ 9,24*
€ 8,50*
ab € 6,49*
€ 9,28*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,01*
€ 10,03*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 7,55*
€ 10,80*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,25*
€ 11,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
175060
ab € 0,85*
Ähnlich
SLV
175190
ab € 1,16*
Ähnlich
SLV
175080
ab € 3,23*
Ähnlich
SLV
175160
ab € 13,46*
Ähnlich
SLV
175180
ab € 4,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.