Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Haken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Haken
SLV Haken
Artikel-Nr.:
     CIDE3-98268632
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     175190
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckenhaken
Lampenhaken
Wäscheleinehaken
Phasenschiene
Weitere Informationen:
Leistungen
Typ
Deckenhaken
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Markenkompatibilität
Slowenisch
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
10 g
Höhe
52 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,15*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
175060
ab € 0,85*
Ähnlich
SLV
1001393
ab € 1,15*
Ähnlich
SLV
175080
ab € 3,21*
Ähnlich
SLV
175160
ab € 13,44*
Ähnlich
SLV
175210
ab € 6,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.