Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz 100-250V 50/60Hz/ DC AF16Z-30-01K-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-53151302
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SBL176005R2301
EAN/GTIN:
     3471523156234
Suchbegriffe:
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
leistungsschütze abb

Schütz 100-250V 50/60Hz/ DC AF16Z-30-01K-23

Die 3-poligen Schütze AF16Z sind zum Schalten von Leistungskreisen mit Motoren, leicht induktiven oder nicht-induktiven Lasten ausgelegt. Sie besitzen eine elektronische Spulenschnittstelle, die eine sehr breite Steuerspannung realisieren kann. Dadurch können auch große Steuerspannungsschwankungen bewältigt werden. AFZ-Schütze können kurzen Spannungseinbrüchen und Spannungsabfällen (gemäß SEMI F47-0706) widerstehen.
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
100..250 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
100..250 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
100..250 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
30 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
18 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
7,5 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: hauptschütz
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 51,14*
€ 65,42*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 54,19*
€ 69,32*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 55,20*
€ 69,91*
Frei Haus
ab € 56,72*
€ 71,49*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 58,01*
€ 72,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,91*
€ 83,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,58*
€ 80,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,77*
€ 75,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,12*
€ 72,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,20*
€ 65,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.