Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme Hebel 16mm²,grau 2616-1352


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-53154553
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2616-1352
EAN/GTIN:
     4055143860284
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Leiterplattenklemme Hebel 16mm²,grau 2616-1352

Leiterplattenklemme
Hebel
16 mm²
Rastermaß 15 mm
2-polig
Push-in CAGE CLAMP®
16,00 mm²
grau
Weitere Informationen:
Höhe:
33,2 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
2
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
15 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
0°/180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
76 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
44
€ 7,90*
ab € 3,51574*
€ 4,51574*
Lager 3517
44
Frei Haus
ab € 3,6616*
€ 4,7016*
44
Frei Haus
ab € 3,81069*
€ 4,86069*
13 Tage
unbekannt
44
€ 5,90*
ab € 4,0825*
€ 5,1925*
26 Tage
nicht lagernd
44
€ 5,90*
ab € 4,7806*
€ 6,0106*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 44 Stück
€ 4,7016*
€ 5,5949
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,3316*
€ 5,1546
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,6616*
€ 4,3573
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 44 Stück
Mindestbestellmenge: 44 Stück ( entspricht € 206,8704* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-210
ab € 0,1461*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-289
ab € 0,14116*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-287
ab € 0,05572*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-288
ab € 0,13282*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.