Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Hängeleuchte 830, BLE, weiß Opendo H2-L #8417163


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Hängeleuchte 830, BLE, weiß Opendo H2-L #8417163
Artikel-Nr.:
     3517A-53168133
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     8417163
EAN/GTIN:
     4018242934157
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
LED-Linsen

LED-Hängeleuchte 830, BLE, weiß Opendo H2-L #8417163

Rechteckige LED-Hängeleuchte, direkt-indirekt strahlend, mit vollflächiger, randloser PMMA-Abdeckung. Mit integriertem CASAMBI-Modul sowie Anwesenheitssensor zur Integration in ein leitungslos zu steuerndes Mesh-Netzwerk aus bis zu 250 Teilnehmer. Die Inbetriebnahme des Systems erfolgt mit der Casambi App (iOS und Android). Geeignet zur Anwendung in HACCP, IFS und/oder BRC Global Standard Food zertifizierten Unternehmen (DIN 10500).
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 363,95*
€ 430,45*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 367,57*
€ 434,04*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 392,91*
€ 459,91*
Frei Haus
ab € 395,79*
€ 464,49*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 459,91*
€ 547,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 459,07*
€ 546,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,93*
€ 525,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 429,27*
€ 510,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 392,91*
€ 467,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
2926500
ab € 1,86*
Zubehör
TRILUX
4601800
ab € 13,08*
Zubehör
TRILUX
7972100
ab € 2,69*
Zubehör
TRILUX
7002300
ab € 17,06*
Zubehör
TRILUX
7002400
ab € 18,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.