Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anfangs- und Endset 862932210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anfangs- und Endset 862932210
Anfangs- und Endset 862932210
Artikel-Nr.:
     3517A-53357232
Hersteller:
     Performance In Lighting
Herst.-Nr.:
     862932210
EAN/GTIN:
     4046075042961

Anfangs- und Endset 862932210

Direkt strahlend. SL629LED Lichtband-Basisset, für Anschluss und Montage der ersten zwei Lichtbandmodule, pulverbeschichtet nach RAL9016 / strukturiert
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
sonstige
Länge:
200 mm
Breite:
320 mm
Höhe:
50 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 83,46*
€ 106,27*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 84,28*
€ 107,31*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 87,16*
€ 110,79*
Frei Haus
ab € 87,74*
€ 111,44*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,31*
€ 127,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,03*
€ 126,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,97*
€ 118,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,02*
€ 116,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,28*
€ 100,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.