Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anfangs- und Endset 862932210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anfangs- und Endset 862932210
Anfangs- und Endset 862932210
Artikel-Nr.:
     6012B-53357232
Hersteller:
     Performance In Lighting
Herst.-Nr.:
     862932210
EAN/GTIN:
     4046075042961

Anfangs- und Endset 862932210

Direkt strahlend. SL629LED Lichtband-Basisset, für Anschluss und Montage der ersten zwei Lichtbandmodule, pulverbeschichtet nach RAL9016 / strukturiert
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
sonstige
Länge:
200 mm
Breite:
320 mm
Höhe:
50 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 83,41*
€ 106,39*
€ 5,00*
ab € 84,23*
€ 107,33*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 87,14*
€ 110,72*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 88,28*
€ 111,45*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,45*
€ 132,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,43*
€ 131,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,91*
€ 123,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,56*
€ 120,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,28*
€ 105,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.