Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemleitung f. Siemens S7-300 706-2300/202-100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517A-53367558
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     706-2300/202-100
EAN/GTIN:
     4045454880224
Suchbegriffe:
SPS-Verbindungskabel
sps verbindungskabel

Systemleitung f. Siemens S7-300 706-2300/202-100

Systemleitung
für Siemens S7-300
16 Digitalausgänge für höhere Spannungen
Länge 1 m
Leiterquerschnitt 0,14 mm²
Weitere Informationen:
Funktion:
SPS-SPS
Länge:
1 m
Geeignet für Eingangskarte SPS:
ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
ja
Geeignet für digitale Signale:
ja
Geeignet für analoge Signale:
ja
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Steckerleiste
Polzahl:
20
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 141,32*
€ 174,13*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 146,26*
€ 180,37*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 172,68*
€ 209,77*
Frei Haus
ab € 180,22*
€ 218,48*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 199,16*
€ 242,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,77*
€ 249,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,74*
€ 249,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,16*
€ 235,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,01*
€ 228,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,68*
€ 205,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.