| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-53367558 Herst.-Nr.: 706-2300/202-100 EAN/GTIN: 4045454880224 |
| |
|
| | |
| Systemleitung f. Siemens S7-300 706-2300/202-100 Systemleitung für Siemens S7-300 16 Digitalausgänge für höhere Spannungen Länge 1 m Leiterquerschnitt 0,14 mm² Weitere Informationen: | | Funktion: | SPS-sonstige Geräte | Länge: | 1 m | Geeignet für Eingangskarte SPS: | ja | Geeignet für Ausgangskarte SPS: | ja | Geeignet für digitale Signale: | ja | Geeignet für analoge Signale: | ja | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: | Steckerleiste | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | Steckerleiste | Polzahl: | 20 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 141,05* | € 174,21* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 146,63* | € 180,46* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 168,98* | € 205,46* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 174,38* | € 214,03* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 198,23* | € 242,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|