Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übergabemodul Steckverb. DIN 41651,64-polig 289-510


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 289-510 Klemmenblockzubehör Prüfstecker-Modul
Wago 289-510 Klemmenblockzubehör Prüfstecker-Modul
Artikel-Nr.:
     3517A-53750614
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     289-510
EAN/GTIN:
     4045454475956
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Stiftleiste
Übergabebaustein

Übergabemodul Steckverb. DIN 41651,64-polig 289-510

Übergabemodul
Steckverbinder gemäß DIN 41651
64-polig
Leiterplattenklemmen, 3-reihig
im Montagesockel
2,50 mm²
Weitere Informationen:
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:
sonstige
Polzahl:
64
Bemessungsspannung:
125 V
Bemessungsstrom:
1 A
Verschmutzungsgrad:
2
Tiefe:
36 mm
Breite:
120 mm
Höhe:
85 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 67,57*
€ 84,27*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 68,24*
€ 85,06*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 70,44*
€ 87,45*
37 Tage
nicht lagernd
4
€ 7,90*
ab € 72,669*
€ 88,279*
1
Frei Haus
ab € 72,58*
€ 90,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,45*
€ 104,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,68*
€ 101,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,59*
€ 97,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,54*
€ 94,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,44*
€ 83,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.