Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elementarrelais AC 115 V,2 Wechsler 788-177


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-53750713
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     788-177
EAN/GTIN:
     4050821867890
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais

Elementarrelais AC 115 V,2 Wechsler 788-177

Elementarrelais
Eingangsnennspannung AC 115 V
2 Wechsler
Grenzdauerstrom 8 A
mit Goldkontakten
13 mm Baubreite
15 mm Bauhöhe
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Mit LED-Anzeige:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
115 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
115 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,45*
ab € 6,25*
€ 7,57*
Lager 3517
20
Frei Haus
ab € 6,9045*
€ 8,3445*
41 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 7,12285*
€ 8,61285*
20
Frei Haus
ab € 7,186*
€ 8,666*
19 Tage
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 8,04*
€ 9,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 8,3445*
€ 9,92996
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,9045*
€ 8,21636
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 166,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.