| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2383322 Herst.-Nr.: 788-177 EAN/GTIN: 4050821867890 |
| |
|
| | |
| Elementarrelais; Eingangsnennspannung AC 115 V; 2 Wechsler; Grenzdauerstrom 8 A; mit Goldkontakten; 13 mm Baubreite; 15 mm Bauhöhe Nennstrom: 8 A, Breite: 12,7 mm, Höhe: 15,7 mm, Tiefe: 29 mm, mit abnehmbaren Klemmen: false, Antrieb, Polung: gepolt, Schaltverhalten des Antriebs: monostabil, mit zwangsgeführten Kontakten: false, Art des Schaltkontaktes: Einfachkontakt, Komplettgerät mit Sockel: false, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckanschluss, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 115 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 115 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: -...- V, Werkstoff der Kontaktbeschichtung: Nickel/Gold, Schutzart (IP): IP20, mit LED-Anzeige: false, Spannungsart zur Betätigung: AC, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 2 Weitere Informationen: | | Hersteller: | WAGO GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 788-177 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 20 | | € 4,45* | ab € 6,22* | € 7,57* | | | | | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 6,8745* | € 8,3245* | | | | | 19 Tage | | | 20 | | € 7,90* | ab € 7,09285* | € 8,58285* | | | | | | | | 20 | | Frei Haus | ab € 7,156* | € 8,646* | | | | Lager 6232 | | | | 20 | | € 5,90* | ab € 8,02* | € 9,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 191,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|